{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 41 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 52 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19,5 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Contenido | 5 | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | GG1248 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197909022 | |
Número del fabricante | GG1248 20/1,0 |