Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 12 mm

Número de artículo: GG1015 12
Establecer precio 5 Unidad (48,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
261 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 26 mm
Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
⌀ de cuello D1 11,6 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
anillo de color azul
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1015 12
EAN / GTIN 4045197908544
Número del fabricante GG1015 12

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para conseguir una vida útil excelente.
Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy adecuado para aceros hasta aprox. 1100 N/mm2.
Como n.º 203015.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra