Fresas de MDI HPC 20M mm

Número de artículo: GG1014 20M
Establecer precio 5 Unidad (160,80 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiSi
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 60 mm
Voladizo L1 incl. cuello 74 mm
⌀ de cuello D1 19,5 mm
Longitud total L 126 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
anillo de color azul
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1014 20M
EAN / GTIN 4045197908483

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento de TiSi especial.
Como n.º 203014.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ f8 D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra