Acoplamiento de seguridad Rosca interior 1/4 pul

Número de artículo: GG0271 1/4
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (15,44 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca interior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 16 bar
Rosca interior conexión 1/4 pul
Valor del flujo 2.250 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG0271 1/4
EAN / GTIN 4067263138174
Número del fabricante GG0271 1/4

Descripción

Ejecución:

El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414 y EN 983.

Característica:

Contenido de 5 unidades

Nota:

Entrerroscas adecuadas en n.° 080290080293.
La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra