Acoplamiento de seguridad Rosca exterior 1/4 pul

Número de artículo: GG0270 1/4
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (15,44 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca exterior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Presión de servicio máx. 16 bar
    Rosca exterior conexión 1/4 pul
    Valor del flujo 2.250 l/min
    Tipo de producto Acoplamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG0270 1/4
    EAN / GTIN 4067263138143
    Número del fabricante GG0270 1/4

    Descripción

    Ejecución:

    El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
    Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414 y EN 983.

    Característica:

    Contenido de 5 unidades

    Nota:

    Entrerroscas adecuadas en n.° 080290080293.
    La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra