Acoplamiento industrial Rosca exterior 3/8 pul

Número de artículo: GG0230 3/8
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (12,70 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Latón
Presión de servicio máx. 35 bar
Rosca exterior conexión 3/8 pul
Valor del flujo 2.000 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG0230 3/8
EAN / GTIN 4067263138242
Número del fabricante GG0230 3/8

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento industrial construido para un caudal elevado optimizado de 2000 l/min (aire), VL 7,8. Acoplamiento de cierre rápido por un lado, de alta calidad y robusto. Válvula optimizada para el flujo, caudales extremadamente elevados, caída de presión reducida, larga vida útil, gran seguridad de funcionamiento y estanqueidad absoluta.
Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Material:

Latón niquelado, casquillo de acero templado y niquelado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop