Acoplamiento rápido con empalme de manguera 13 mm

Número de artículo: GG0172 13
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (6,22 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 35 bar
⌀ interior empalme de manguera 13 mm
Valor del flujo 1.000 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG0172 13
EAN / GTIN 4067263138136
Número del fabricante GG0172 13

Descripción

Ejecución:

Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra