Tafelschalen GAB 6K1DNM, Margen de pesaje 3 kg; 6 kg, Lectura 1 g; 2 g

Número de artículo: GAB 6K1DNM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GAB 6K1DNM
EAN / GTIN 4045761111615
Número del fabricante GAB 6K1DNM

Descripción

Descripción:

  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 24 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 295×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, 320×345×125 mm
  • Peso neto 3,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra