Tafelschalen GAB 6K0.05N, Margen de pesaje 6 kg, Lectura 0,05 g

Número de artículo: GAB 6K0.05N
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GAB 6K0.05N
EAN / GTIN 4045761111622
Número del fabricante GAB 6K0.05N

Descripción

Descripción:

  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 24 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 294×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, 320×330×125 mm
  • Peso neto 3,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible 0 °C/40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra