Tafelschalen GAB 30K0.2N, Margen de pesaje 30 kg, Lectura 0,2 g

Número de artículo: GAB 30K0.2N
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
Produktart Plattformwaage

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GAB 30K0.2N
EAN / GTIN 4045761111639
Número del fabricante GAB 30K0.2N
Número L L40250 440

Descripción

Description:

  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Totalisation des valeurs des poids
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 24 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 294×225 mm
  • Dimensions totales L×P×H, 320×330×125 mm
  • Poids net 3,0 kg
  • Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C