Bota Wellinton Classic S4 Black 43 R

Número de artículo: FW94BKR43
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
Quality Dress FW94
Número de zapato UE 43

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FW94BKR43
EAN / GTIN 5036108159581
Número del fabricante FW94BKR43

Descripción

Descripción:

Botas de seguridad Wellinton fabricadas con PVC/Nitrilo para obtener una confección sin costuras, totalmente impermeable. Sus características incluyen puntera de acero, de 200 julios, suela resistente a resbalones, propiedades antiestáticas, forro de nylon lavable y las espuelas para quitárselas. Ideales para ser usadas en una amplia variedad de ambientes e industrias.

Característica:

  • Espuela para quitárselas
  • Reforzada protección al tobillo
  • Resistente a productos químicos
  • Totalmente impermeable
  • Fabricación PVC/Nitrilo de doble densidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Puntera protectora de acero
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Resistente a productos químicos

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Material:

Superior: PVC/Nitrilo
Suela: PVC/Nitrilo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra