Zueco de seguridad Steelite SB AE WRU Black 40 R

Número de artículo: FW82BKR40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress FW82
Número de zapato UE 40

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FW82BKR40
EAN / GTIN 5036108164561
Número del fabricante FW82BKR40

Descripción

Descripción:

Este ligero modelo de microfibra ofrece una extraordinaria horma ceñida y comodidad en versión zueco con correa trasera desmontable.

Característica:

  • Suela auto-limpiante que evita la contaminación cruzada
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Parte superior limpia con paño
  • Tira desmontable
  • Disponible en tallaje unisex
  • Lavable a máquina a 30°C
  • Apropiado para veganos
  • Diseño especial para sala limpia, alimentación e industrias médicas
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Puntera protectora de acero
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Unidad de suela de densidad única

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 SB
  • AS 2210.3

Material:

Superior: Microfibra resistente al agua
Suela: Mono PU
Información de la suela: PU de densidad única

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra