Deportivo Steelite Perforated Trainer S1P Grey 43 R

Número de artículo: FW02GRR43
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
Quality Dress FW02
Número de zapato UE 43

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FW02GRR43
EAN / GTIN 5036108280315
Número del fabricante FW02GRR43

Descripción

Descripción:

Zapato deportivo S1P con la parte superior perforada y un forro especial transpirable para aquellos que trabajan en condiciones de calor donde es necesario que el calzado sea cómodo y transpirable.

Característica:

  • Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
  • Parte superior de piel ante premium
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Material:

Superior: Piel ante vacuno
Suela: PU/PU

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra