Bota de seguridad Steelite Monsal S3 WR CI HRO SRC Brown 44 R

Número de artículo: FT05BRR44
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Denominación del fabricante FT05
Número de zapato UE 44
Color marrón

Identificación y clasificación

Número de artículo FT05BRR44
Copiar
EAN / GTIN 5036108385935
Copiar
Número del fabricante FT05BRR44
Copiar
Fabricante Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Con dobles membranas, esta bota es impermeable y proporciona aislamiento contra el frío manteniendo sus pies secos y calientes. Se aumenta el confort con un talón absorbente de golpes y un collar y lengüeta acolchados. Otros detalles técnicos incluyen una inserción de TPU en el tacón y un gancho de ski de cierre para un seguro ajuste.

Característica:

  • Cierre técnico Ski-hook que proporciona un ajuste seguro
  • Materiales de la parte superior especialmente calculados para ayuda en las zonas de alta abrasión, y en prestaciones y estabilidad.
  • Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
  • Empeine de piel flor que ayuda contra el agua
  • Espuela en talón, para quitar fácilmente la bota
  • Puntera contra golpes cosida de TPU
  • Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Membrana impermeable para un confortable pie seco
  • Aislamiento contra el frío
  • Suela resistente al calor 300ºC
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Resistente a aceites y a agua
  • Suela de densidad dual
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Cuero Crazy Horse de búfalo
Suela: EVA/Caucho

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra