El medidor de fuerza eléctrica FS 4-100, Max N 100 N, legibilidad 0,02 N

Número de artículo: FS 4-100
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FS 4-100
EAN / GTIN 4045761237056
Número del fabricante FS 4-100
Número L L40250 3473

Descripción

Descripción:

  • Función TRACK para una indicación continua de la medición
  • Permite el ajuste de dos puntos con pesas o un ajuste manual
  • Medición de valores pico
  • Apto para sensores de 4 y 6 conductores con extensómetro
  • Función de tolerancia
  • Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER
  • Interfaz USB de serie para programar, transmitir datos y alimentación de tensión
  • 3,5″ Pantalla táctil
  • Unidades SI ajustables en kg, N, kN, Nm, kNm
  • Resolución estándar con 2 o 4 canales de medición para sensores de fuerza externos (permite ampliación posterior de 2 a 4)
  • Memoria de tarjeta SD integrada
  • Permite una célula de medición interna (que se desactiva cuando se conecta una célula de medición externa)

Característica:

  • Adaptador de red externo, para conectar a la entrada USB-C, de serie
  • Resolución muy alta: Hasta 10000 puntos (rango de medición completo)
  • Rosca en el receptor de carga: M6 (exterior)
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 8 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Guardar y transmitir a la interfaz los valores medidos hasta zu 1000 Hz por canal de mediciónl
  • Dimensiones totales A×P×A 71×31×180 mm
  • Protección por sobrecarga: 150 % del [Max]
  • Peso neto aprox. 0,40 kg
  • Precisiones de medición: - con célula de medición interna: 0,1 % de [Max] - con célula de medición externa: depende, entre otros factores, de las células de medición utilizadas