El medidor de fuerza eléctrica FS 2-500, Max N 500 N, legibilidad 0,1 N

Número de artículo: FS 2-500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FS 2-500
EAN / GTIN 4045761237018
Número del fabricante FS 2-500

Descripción

Descripción:

  • Resolución estándar con 2 o 4 canales de medición para sensores de fuerza externos (permite ampliación posterior de 2 a 4)
  • Apto para sensores de 4 y 6 conductores con extensómetro
  • Unidades SI ajustables en kg, N, kN, Nm, kNm
  • Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER
  • Medición de valores pico
  • Función de tolerancia
  • 3,5″ Pantalla táctil
  • Permite una célula de medición interna (que se desactiva cuando se conecta una célula de medición externa)
  • Función TRACK para una indicación continua de la medición
  • Memoria de tarjeta SD integrada
  • Permite el ajuste de dos puntos con pesas o un ajuste manual
  • Interfaz USB de serie para programar, transmitir datos y alimentación de tensión

Característica:

  • Protección por sobrecarga: 150 % del [Max]
  • Precisiones de medición: - con célula de medición interna: 0,1 % de [Max] - con célula de medición externa: depende, entre otros factores, de las células de medición utilizadas
  • Guardar y transmitir a la interfaz los valores medidos hasta zu 1000 Hz por canal de mediciónl
  • Resolución muy alta: Hasta 10000 puntos (rango de medición completo)
  • Rosca en el receptor de carga: M6 (exterior)
  • Dimensiones totales A×P×A 71×31×180 mm
  • Peso neto aprox. 0,40 kg
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 8 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Adaptador de red externo, para conectar a la entrada USB-C, de serie

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra