Kit de instrumento digitale de medición de fuerza SAUTER FS 2-20KOY1

Número de artículo: FS 2-20KOY1
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
Type de produit Capteurs de force

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FS 2-20KOY1
EAN / GTIN 4045761358034
Número del fabricante FS 2-20KOY1

Descripción

Description:

Kit prêt à l'emploi comprenant le dynamomètre Premium FS 2 et la cellule de mesure CO 2000-Y1
Dynamomètre premium FS 2; Mesure des forces dans différentes directions de traction ou de compression, possible avec un seul appareil de mesure; Écran tactile de 3,5″; Version standard avec 2 canaux de mesure pour capteurs de force externes (extensible ultérieurement de 2 à 4); Les données spécifiques dʼun capteur externe sont stockées directement dans le connecteur; Unités SI réglables : kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Fonction Track pour l’affichage des mesures continu; Mesure de la valeur de crête; Fonction de tolérance; Mémoire interne de l’appareil (16 GB); Interface USB pour le transfert de données et l’alimentation électrique de série; Réglage en deux points avec des poids ou réglage numérique possible; Livré dans un système de mallette de transport robuste et de haute qualité (systainer® T-LOC) comprenant un bloc dʼalimentation secteur et un câble USB de type C; Cellule de mesure bouton miniature en inox CO 2000-Y1; Classe de précision selon OIML G5; Haute précision (erreur combinée 0,5% F.S.); Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65; Domaine d’application : Mesures de la force de compression;