Kit de instrumento digitale de medición de fuerza SAUTER FS 2-100OY2

Número de artículo: FS 2-100OY2
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FS 2-100OY2
EAN / GTIN 4045761358423
Número del fabricante FS 2-100OY2

Descripción

Descripción:

Conjunto preconfigurado compuesto por el dinamómetro premium FS-2 y la célula de medida CO 10-Y2 (Para pruebas de fuerza de tracción y de compresión)
Instrumento dinamométrico Premium FS 2; Pantalla táctil de 3,5″; Posibilidad de medir fuerzas en diferentes direcciones de tracción o compresión con un solo instrumento de medición; Versión estándar con 2 canales de medición para sensores de fuerza externos (ampliable posteriormente de 2 a 4); Los datos específicos de un sensor externo se almacenan directamente en el conector; Unidades SI ajustables en: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Función de seguimiento para el continuo visualización de las mediciones; Medición de valores pico; Función de tolerancia; Memoria interna del aparato (16 GB); Interfaz USB para la transferencia de datos y la alimentación de corriente de serie; Posibilidad de ajuste de dos puntos con pesos o ajuste numérico; Se suministra en un maletín de sistema robusto y de alta calidad (systainer® T-LOC) que incluye una fuente de alimentación de enchufe y cable USB de tipo C; Célula de medición en miniatura de botón de acero inoxidable CO 10-Y2; Clase de precisión según OIML G5; Valor nominal: 1 mV/V; Alta precisión (error combinado 0,5% F.S.); Protección contra el polvo y el agua IP65; Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción;