Tornillo de apriete para ajustar ventanas FRK85

Número de artículo: FRK85
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
Número de artículo FRK85
EAN / GTIN 4008158022321
Número del fabricante FRK85
Número L L80040 91

Descripción

Descripción:

  • Permite enderezar y fijar los marcos de las ventanas de forma rápida y precisa

Característica:

  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Riel de acero galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
  • Espesores del marco: 40-85 mm
  • recorrido de ajuste: 30 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Fabricación de puertas y ventanas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra