Descripción:
Esta confortable camiseta está hecha de tela interlock que es ligera pero ofrece un elevado aislamiento. Ideal para diferentes industrias, esta prenda ofrece una resistencia permanente a la llama.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cuello redondo
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))
Material:
Tejido exterior: Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 40% Algodón
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 40% Algodón
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;