Camiseta de manga larga resistente a la llama y de alta visibilidad Yellow M R

Número de artículo: FR96YERM
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
Número de artículo FR96YERM
EAN / GTIN 5036108296125
Número del fabricante FR96YERM

Descripción

Descripción:

Esta confortable camiseta está hecha de tela interlock que es ligera pero ofrece un elevado aislamiento. Ideal para diferentes industrias, esta prenda ofrece una resistencia permanente a la llama.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protege contra el calor radiante y el convectivo
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Cuello redondo
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 40% Algodón
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 40% Algodón
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra