Descripción:
Este diseño contemporáneo ofrece la máxima protección conforme a múltiples normas EN y garantiza un excelente confort. Este pantalón bicolor de alta visibilidad cuenta con un bolsillo cargo de fácil acceso en la pernera, un funcional bolsillo para el metro y dos amplios bolsillos en la cadera.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Colores en contraste para mayor distinción
- Antiestático
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 2
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados