Descripción:
Este mono es perfecto para las exigencias de la industria petroquímica. El tejido, de alta tecnología, proporciona protección química, anti-estática y contra arco eléctrico, llama, calor y salpicaduras de hierro fundido. El cuello alto y los bolsillos con solapas con corchetes proporcionan máxima protección.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Accesos laterales a bolsillos
- Bolsillo para el metro
- Frontal con corchetes oculto
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo trasero de plastrón
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Marcado UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 345
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;