Chaqueta Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc Yellow/Navy XXL R

Número de artículo: FR79YNRXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Pantalones de tallas masculinas
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tops de tallas masculinas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalones de tallas de mujer
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tallas de las mujeres tops
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo FR79YNRXXL
EAN / GTIN 5036108226962
Número del fabricante FR79YNRXXL
Número L L01840 64

Descripción

Descripción:

Esta chaqueta de alta visibilidad está certificada de forma independiente según siete normas internacionales lo que hace que sea la opción ideal cuando se requiera una protección versátil.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Protege contra el calor radiante y el convectivo
  • Antiestático
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tejido exterior: BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, laminado PTFE, recubierto de PU
Composición de la carcasa: 80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, laminado PTFE, recubierto de PU
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 380
Peso de la carcasa oz: 11
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra