Chaqueta Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc Yellow/Navy L R

Número de artículo: FR79YNRL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FR79YNRL
EAN / GTIN 5036108226931
Número del fabricante FR79YNRL
Número L L01840 62

Descripción

Descripción:

Esta chaqueta de alta visibilidad está certificada de forma independiente según siete normas internacionales lo que hace que sea la opción ideal cuando se requiera una protección versátil.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Protege contra el calor radiante y el convectivo
  • Antiestático
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tejido exterior: BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, laminado PTFE, recubierto de PU
Composición de la carcasa: 80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, laminado PTFE, recubierto de PU
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 380
Peso de la carcasa oz: 11
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra