Chaleco de alta visibilidad, resistente a la llama Yellow 4X/5X R

Número de artículo: FR75YER4X/5X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Pantalones de tallas masculinas
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tops de tallas masculinas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalones de tallas de mujer
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tallas de las mujeres tops
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo FR75YER4X/5X
EAN / GTIN 5036108266654
Número del fabricante FR75YER4X/5X

Descripción

Descripción:

El FR75 es una gran incorporación a nuestra colección de chalecos retardantes de la llama. Certificado según EN ISO 20471 Clase 2 y EN ISO 14116 Indice 1, el chaleco debe ser utilizado sobre prendas con índices 2 ó 3 para ofrecer protección retardante de la llama.

Característica:

  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Cierre autoadherente para un fácil acceso
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Ligero y cómodo
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Chaleco Bizflame HV: Tejido 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 120
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra