Descripción:
Con un diseño innovador, esta moderna chaqueta bicolor de alta visibilidad y resistente a la llama es a la vez elegante y práctica. El bolsillo superior puede albergar smartphones de dimensiones modernas y los espaciosos bolsillos inferiores se cierran con cremallera para mayor seguridad. Entre sus características más destacadas se incluyen ribetes reflectantes segmentados, puños ajustables mediante cierre autoadherente y costuras reforzadas de puntada doble.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Aberturas en la parte superior e inferior de la espalda para máxima transpirabilidad
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Marcado UKCA
- Certificado CE
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
Composición de la carcasa: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
Descripción de la carcasa: Confeccionado con 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% fibra de Carbono, el tejido Modaflame™ Work HVO utiliza alta tecnología para proporcionar protección en ambientes multi-riesgo. Inherentemente resistente a la llama y antiestática, esta singular mezcla de fibras tiene propiedades de control de humedad altamente efectivas y un cómodo tacto. Certificado según varias normas incluyendo la EN ISO 20471 y RIS 3279, el tejido Modaflame Work HVO proporciona protección y versatilidad extraordinarias.
Tejido de contraste: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Descripción del contraste:
Modaflame™ Work Stretch es un tejido ignífugo inherentemente permanente y combina un 60% de Modacrílico, un 35% de Algodón, un 4% de Elastano y un 1% de Fibra de Carbono. Modaflame™ Work Stretch se estira para facilitar el movimiento y aumentar la flexibilidad, lo que se suma a su comodidad, durabilidad y protección antiestática.
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;