Camisa ligera resistente a la llama y antiestática Orange XL R

Número de artículo: FR720ORRXL
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
Número de artículo FR720ORRXL
EAN / GTIN 5036108405480
Número del fabricante FR720ORRXL

Descripción

Descripción:

Esta camisa ligera le mantendrá cómodo y protegido en los entornos más duros, con cinta reflectante de alta visibilidad para mejorar la visibilidad. La parte trasera, más larga, de la camisa permanecerá metida durante el movimiento y durante su uso todo el día. Sus prácticas características incluyen puños con botones ajustables y bolsillos en el pecho con solapa.

Característica:

  • Ligera
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
  • División para el boli en el bolsillo izquierdo
  • Puños con botón, para un seguro y cómodo ajuste
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra