Descripción:
La chaqueta softshell WX3 está confeccionada con tejido softshell de tres capas altamente protector. Usando elementos Modacrílicos y fibra de carbono, este softshell proporciona protección química, antiestática y contra la llama, siendo, a la vez, resistente al viento y al agua y transpirable. Sus innovadoras características de diseño incluyen componentes no metálicos, aireación en la parte trasera, puños ajustables, logos bordados resistentes a la llama y múltiples bolsillos para un amplio espacio.,
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Múltiples útiles bolsillos
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Aireación trasera para comodidad y transpiración
- CE-CAT III
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
- EN 13034 Type PB [6]
Material:
Tejido exterior: Softshell Modaflame: 100% Poliéster, 95g, laminado a una membrana TPU resistente a la llama, 35g, y unido a un polar resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, 220g, peso total
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, 95g, laminado a una membrana TPU resistente a la llama, 35g, y unido a un polar resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, 220g, peso total
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;