Camiseta de alta visibilidad WX3 resistente a la llama Yellow/Navy XL R

Número de artículo: FR701YNRXL
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
Número de artículo FR701YNRXL
EAN / GTIN 5036108353989
Número del fabricante FR701YNRXL

Descripción

Descripción:

Confeccionada con ligero tejido Modacrílico, esta camiseta ofrece un excelente libertad de movimiento debido al diseño segmentado de su cinta. Ligera y elegante, esta camiseta de manga larga es la elección ideal para proporcionar al usuario protección y visibilidad avanzadas en situaciones de peligro.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Cuello redondo
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra