Descripción:
Moderna chaqueta de trabajo que sienta tan bien como parece con innovadores detales de diseño como los paneles elásticos que proporcionan un excelente confort y flexibilidad en las zonas clave para el movimiento. Otros detalles clave incluyen aireación en la parte superior y en la inferior, múltiples bolsillos para un amplio espacio, puños ajustables y adornos reflectantes.
Característica:
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo en la manga
- Aberturas en la parte superior e inferior de la espalda para máxima transpirabilidad
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Nuevo modelo
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido de contraste: Bizflame Plus Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;