Chaqueta Winter ignífuga y antiestática Orange XXL R

Número de artículo: FR59ORRXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Pantalones de tallas masculinas
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tops de tallas masculinas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalones de tallas de mujer
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tallas de las mujeres tops
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FR59ORRXXL
EAN / GTIN 5036108187010
Número del fabricante FR59ORRXXL

Descripción

Descripción:

Esta chaqueta de invierno FR es perfecta para las exigencias de la industria offshore. Construido con el mismo tejido exterior que el FR50 y combinado con un aislamiento de guata extra gruesa y forro de algodón FR para mayor calidez. Este estilo también tiene cinta reflectante de alta visibilidad doble costura para mejorar la visibilidad. Cumple todas las normas EN exigidas, incluida la norma de soldadura. Incluye costuras de triple pespunte, tiras de alta visibilidad en hombros, brazos y cuerpo, cremallera frontal oculta de latón y dos bolsillos delanteros inclinados con solapa. La prenda también tiene un ajuste interior en la cintura para un ajuste ceñido. Este modelo tiene la ventaja añadida de una capucha desmontable con cremallera de latón.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
  • Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Capucha desmontable
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster ignífugo
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster ignífugo
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra