Chaqueta Winter ignífuga y antiestática Navy S R

Número de artículo: FR59NARS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FR59NARS
EAN / GTIN 5036108224425
Número del fabricante FR59NARS

Descripción

Descripción:

Esta chaqueta de invierno FR es perfecta para las exigencias de la industria offshore. Construido con el mismo tejido exterior que el FR50 y combinado con un aislamiento de guata extra gruesa y forro de algodón FR para mayor calidez. Este estilo también tiene cinta reflectante de alta visibilidad doble costura para mejorar la visibilidad. Cumple todas las normas EN exigidas, incluida la norma de soldadura. Incluye costuras de triple pespunte, tiras de alta visibilidad en hombros, brazos y cuerpo, cremallera frontal oculta de latón y dos bolsillos delanteros inclinados con solapa. La prenda también tiene un ajuste interior en la cintura para un ajuste ceñido. Este modelo tiene la ventaja añadida de una capucha desmontable con cremallera de latón.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
  • Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Capucha desmontable
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster ignífugo
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster ignífugo
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra