Pantalón Bizflame Plus Navy XXL R

Número de artículo: FR56NARXXL
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
Número de artículo FR56NARXXL
EAN / GTIN 5036108184927
Número del fabricante FR56NARXXL

Descripción

Descripción:

Este pantalón está fabricado con cinta reflectante de alta visibilidad cosidas con puntada doble para una mayor durabilidad. Entre sus características destacan las costuras con triple puntada, tiras de alta visibilidad en piernas, bolsillos para rodilleras, bolsillo para el metro y bragueta frontal con cremallera de latón y tobillera ajustable con botones.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Bolsillo trasero
  • Bolsillo para el metro
  • Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • CE-CAT III
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra