Buzo PW3 FR HVO Orange/Black XL R

Número de artículo: FR509OBRXL
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
Color orange / schwarz
Tamaño unisex XL

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FR509OBRXL
EAN / GTIN 5036108419319
Número del fabricante FR509OBRXL

Descripción

Descripción:

Moderno mono de trabajo resistente a la llama de forma inherente, hecho con tejido Modaflame, 280g. Con innovadoras características de diseño, como los paneles elásticos que proporcionan confort y flexibilidad excelentes en las zonas clave para el movimiento. Otros detalles clave incluyen componentes libres de metales, aireación trasera, cinturilla ajustable, mangas preformadas, puños ajustables, logos bordados resistentes a la llama y múltiples bolsillos para un amplio espacio.,

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Aberturas en la parte superior e inferior de la espalda para máxima transpirabilidad
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo para el metro
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Nuevo modelo
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
Composición de la carcasa: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
Descripción de la carcasa: Confeccionado con 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% fibra de Carbono, el tejido Modaflame™ Work HVO utiliza alta tecnología para proporcionar protección en ambientes multi-riesgo. Inherentemente resistente a la llama y antiestática, esta singular mezcla de fibras tiene propiedades de control de humedad altamente efectivas y un cómodo tacto. Certificado según varias normas incluyendo la EN ISO 20471 y RIS 3279, el tejido Modaflame Work HVO proporciona protección y versatilidad extraordinarias.
Tejido de contraste: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Descripción del contraste:
Modaflame™ Work Stretch es un tejido ignífugo inherentemente permanente y combina un 60% de Modacrílico, un 35% de Algodón, un 4% de Elastano y un 1% de Fibra de Carbono. Modaflame™ Work Stretch se estira para facilitar el movimiento y aumentar la flexibilidad, lo que se suma a su comodidad, durabilidad y protección antiestática.
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra