Descripción:
Este ligero mono de trabajo está diseñado ergonómicamente y utiliza la colocación de paneles elásticos para facilitar la máxima amplitud de movimiento al trabajar. Otras prácticas características incluyen aireación en la parte superior y en la inferior, trasera elástica, bordes de las patas ajustables para cubrir cualquier longitud de piernas y múltiples bolsillos que ofrecen un amplio espacio.
Característica:
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo en la manga
- Dos bolsillos traseros de parche
- Aberturas en la parte superior e inferior de la espalda para máxima transpirabilidad
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido de contraste: Bizflame Plus Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;