Descripción:
Esta ligera chaqueta impermeable y cortaviento ofrece una excelente protección en condiciones meteorológicas adversas. Incluye una solapa con tachuelas, bolsillos delanteros con solapa y puños ajustables.
Característica:
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Ligero y cómodo
- 2 bolsillos seguros
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Tejido exterior: Sealtex Flame: 100% Poliéster resistente a la llama y anti estático, cubierto con PU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster resistente a la llama y anti estático, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 20
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados