Chubasquero Sealtex Flame Navy L R

Número de artículo: FR46NARL
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
Número de artículo FR46NARL
EAN / GTIN 5036108208203
Número del fabricante FR46NARL

Descripción

Descripción:

Esta ligera chaqueta impermeable y cortaviento ofrece una excelente protección en condiciones meteorológicas adversas. Incluye una solapa con tachuelas, bolsillos delanteros con solapa y puños ajustables.

Característica:

  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Ligero y cómodo
  • 2 bolsillos seguros
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tejido exterior: Sealtex Flame: 100% Poliéster resistente a la llama y anti estático, cubierto con PU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster resistente a la llama y anti estático, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 20
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra