Descripción:
Moderno pantalón de trabajo confeccionado con tejido ligero resistente a la llama. Repleto de funcionalidad, incluida una longitud de pierna ajustable para mayor comodidad. Los bolsillos multi-función en el muslo proporcionan un espacio seguro para teléfonos, bolis y herramientas.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- CE-CAT III
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;