Peto WX3 Black L R

Número de artículo: FR405BKRL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FR405BKRL
EAN / GTIN 5036108385638
Número del fabricante FR405BKRL

Descripción

Descripción:

Moderno mono de trabajo hecho con nuestro tejido resistente a la llama de forma inherente Modaflame, 280g. Con innovadoras características de diseño, como los paneles elásticos que proporcionan confort y flexibilidad excelentes en las zonas clave para el movimiento. Otros prácticos detalles incluyen cinturilla con laterales elásticos, bolsillos para rodilleras que ofrecen protección extra en cualquier condición de trabajo, logos bordados resistentes a la llama y múltiples bolsillos que ofrecen un amplio espacio.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
  • CE-CAT III
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillo para el metro
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido de contraste: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Descripción del contraste:
Modaflame™ Work Stretch es un tejido ignífugo inherentemente permanente y combina un 60% de Modacrílico, un 35% de Algodón, un 4% de Elastano y un 1% de Fibra de Carbono. Modaflame™ Work Stretch se estira para facilitar el movimiento y aumentar la flexibilidad, lo que se suma a su comodidad, durabilidad y protección antiestática.
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra