Pantalones Bizflame Work Grey XXXL R

Número de artículo: FR36GRRXXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FR36GRRXXXL
EAN / GTIN 5036108283071
Número del fabricante FR36GRRXXXL

Descripción

Descripción:

Este robusto pantalón ofrece comodidad, resistencia y protección conforme a varias normas EN. Entre las características ganadoras se incluyen una cómoda cintura, un bolsillo para el metro y un práctico bolsillo de parche en la parte trasera.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillo trasero
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra