Chaqueta Bizflame Work Grey XXL R

Número de artículo: FR35GRRXXL
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
Número de artículo FR35GRRXXL
EAN / GTIN 5036108283002
Número del fabricante FR35GRRXXL

Descripción

Descripción:

La chaqueta Bizflame Work proporciona comodidad y una protección excepcional. Sus características funcionales incluyen un bolsillo en el pecho con una sección oculta para el teléfono móvil y una práctica trabilla para la radio.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Bolsillo en el pecho con cierre por corchete
  • Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • CE-CAT III
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra