Bata Standard resistente a la llama Navy S R

Número de artículo: FR34NARS
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
Número de artículo FR34NARS
EAN / GTIN 5036108351930
Número del fabricante FR34NARS

Descripción

Descripción:

Bata resistente a la llama para ser usada sobre otras prendas resistentes a la llama. Confeccionada con un cómodo, ligero y altamente innovador tejido resistente a la llama.,

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Ligera
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • División para el boli en el bolsillo izquierdo
  • Frontal con corchetes oculto
  • Ligero y cómodo
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra