Descripción:
Fabricado con un tejido BizFlame Plus más ligero y altamente innovador resistente a las llamas.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Disponible en tallas de XS a 5XL
- Accesos laterales a bolsillos
- Bolsillo en la manga
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados