Peto Bizflame Plus Navy S R

Número de artículo: FR27NARS
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
Número de artículo FR27NARS
EAN / GTIN 5036108258383
Número del fabricante FR27NARS

Descripción

Descripción:

Este peto está fabricado con cinta reflectante de alta visibilidad y doble costura para una mayor durabilidad. Incluye costuras de triple pespunte, tiras de alta visibilidad en las perneras, dos bolsillos delanteros de parche, un bolsillo para la regla, un bolsillo delantero en el pecho, un bolsillo trasero con solapa y cierre de tachuelas y abertura inferior ajustable en las perneras.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillo trasero
  • Tirantes elásticos
  • Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra