Pantalón Bizflame Plus Navy XXL R

Número de artículo: FR26NARXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FR26NARXXL
EAN / GTIN 5036108258338
Número del fabricante FR26NARXXL

Descripción

Descripción:

Este pantalón está fabricado con cinta reflectante de alta visibilidad cosidas con puntada doble para una mayor durabilidad. Entre sus características destacan las costuras con triple puntada, tiras de alta visibilidad en piernas, bolsillos para rodilleras, bolsillo para el metro y bragueta frontal con cremallera de latón y tobillera ajustable con botones.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Bolsillo trasero
  • Bolsillo para el metro
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra