Descripción:
Esta chaqueta está fabricada con cinta reflectante de alta visibilidad y doble costura para una mayor durabilidad. Incluye costuras de triple pespunte, tiras de alta visibilidad en hombros y brazos, cremallera frontal oculta de latón, dos bolsillos frontales en el pecho con solapa y cierre de botón. Abertura de la manga ajustable.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- CE-CAT III
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados