Chaqueta Bizflame Plus Navy S R

Número de artículo: FR25NARS
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
Número de artículo FR25NARS
EAN / GTIN 5036108258246
Número del fabricante FR25NARS
Número L L01840 304

Descripción

Descripción:

Esta chaqueta está fabricada con cinta reflectante de alta visibilidad y doble costura para una mayor durabilidad. Incluye costuras de triple pespunte, tiras de alta visibilidad en hombros y brazos, cremallera frontal oculta de latón, dos bolsillos frontales en el pecho con solapa y cierre de botón. Abertura de la manga ajustable.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
  • Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • CE-CAT III
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra