Prenda para el cuello ignífuga y antiestática Navy R

Número de artículo: FR19NAR
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
Número de artículo FR19NAR
EAN / GTIN 5036108197156
Número del fabricante FR19NAR

Descripción

Descripción:

Esta prenda tubular para el cuello es esencial en toda equipación para el invierno. El alto contenido en algodón proporciona máxima comodidad. Ideal para condiciones con frío.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Antiestático
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Diseño con hechura cómoda
  • 2 capas
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono x 2 capas
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono x 2 capas
Peso de la carcasa gm: 400
Peso de la carcasa oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra