Descripción:
Esta prenda tubular para el cuello es esencial en toda equipación para el invierno. El alto contenido en algodón proporciona máxima comodidad. Ideal para condiciones con frío.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Antiestático
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda
- 2 capas
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))
Material:
Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono x 2 capas
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono x 2 capas
Peso de la carcasa gm: 400
Peso de la carcasa oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;